Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lastre di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa MK4S e CORE One

Lastra di stampa PEI in acciaio MK4S, CORE One
PIANO-STAMPA-3D-LISCIO-PRUSA-MK4S-CO

Cod. art. 4954628306

EAN 4099618967689

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lastre di stampa in acciaio con PEI liscio per Original Prusa MK4S e CORE One

Cod. art. 4954628306
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
Lastre di stampa in acciaio PEI liscio sui due lati per Original Prusa MK4S e CORE One

Panoramica


  • Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.

  • Ideale per la stampa del PLA, offre eccellenti proprietà adesive per quasi tutti i materiali.

  • Se sulla superficie di stampa vengono lasciati piccoli segni dall'ugello di stampa o da uno strumento, questi appariranno in genere più lucidi del resto della lastra, ma non influiranno negativamente sulla funzionalità o sull'adesione.

  • Se sulla superficie di stampa vengono lasciati piccoli segni dall'ugello di stampa utilizzato o da uno strumento, questi appariranno in genere più lucidi del resto della lastra, ma non comprometteranno la funzionalità o l'adesione.


Vantaggi


  • Ideale per PLA

  • Buona adesione su quasi tutti i materiali

  • Fondo della stampa liscio

  • Ottima adesione dei piccoli dettagli


Svantaggi


  • Non pulire con IPA prima della stampa con PETG.

  • Potrebbero essere richiesti degli agenti separatori.

  • È necessario applicare uno strato di primer per adesione/separazione durante la stampa di materiali flessibili.
Indicazione

Sulla superficie della lastra di stampa in acciaio PEI-Ultem possono apparire dei puntini. Questi possono influire leggermente sulla parte inferiore della stampa finita. Tuttavia, non influiscono in alcun modo sull'affidabilità del processo di stampa. Non consideriamo questi puntini un motivo per una richiesta di rimborso in garanzia.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Produttori

Prusa

Materiale

Acciaio per molle

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa MK4S

STAMPANTE-3D-PRUSA-M4KS-MONTATA

Con un nuovo sistema di raffreddamento a 360°, combinato con elevata velocità di stampa, eccellente qualità di stampa e durata straordinaria
x 1 pz.
Stampante 3D Prusa CORE One

STAMPANTE-3D-PRUSA-CORE-ONE-MONTATA

CORE One è una stampante 3D CoreXY con camera chiusa che produce la massima qualità di stampa grazie al controllo attivo della temperatura.