Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per la serie Prusa XL

Lastra di stampa in acciaio verniciato XL
PIANO-STAMPA-3D-SATINATO-PRUSA-XL

Cod. art. 4954628307

EAN 4099618967696

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere satinato per la serie Prusa XL

Cod. art. 4954628307
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
Lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere e finitura satinata sui due lati per Original Prusa XL

Panoramica


  • Piano riscaldato con magneti incorporati in grado di resistere alle alte temperature

  • Questi magneti mantengono in posizione le lastre di stampa in acciaio removibili.

  • In termini di proprietà di stampa, la lastra di stampa con finitura satinata si colloca tra le varianti con finitura liscia e testurizzata.

  • La superficie verniciata a polvere con finitura opaca leggermente testurizzata offre un'aderenza ottimale, in particolare quando si stampano materiali in PLA e PETG.

  • Totalmente compatibile con una varietà di filamenti comuni e meno comuni come ABS, ASA, FlexFill 98A, policarbonato e altri ancora

  • La maggior parte dei materiali può essere stampata senza uno strato di separazione (ad es. colla).

  • Policarbonato: stampa migliore su materiale con finitura satinata (rispetto alle lastre di stampa lisce e testurizzate); in caso di stampa frequente con PC, si consiglia uno strato di colla stick per evitare di danneggiare il foglio.


Vantaggi


  • Adatto per PLA e per PETG

  • Superficie leggermente testurizzata

  • Utilizzo di colla non richiesto per PETG

  • Supporto di un'ampia gamma di filamenti, inclusi materiali moderni come PC Blend

  • Facile manutenzione e buone proprietà di adesione


Svantaggi


  • L'acetone provoca una rapida degradazione della superficie.

  • Per la stampa con ASA o PC Blend, è necessario un brim/skirt/raft attorno alla stampa.

  • NON utilizzare oggetti metallici appuntiti (ad esempio una spatola) per staccare la stampa!
Indicazione

Attenzione!


Non utilizzare mai acetone per pulire la lastra di stampa in acciaio verniciato a polvere PEI testurizzato! Ciò provoca microfratture nella struttura del PEI, che con il passare del tempo causeranno il deterioramento della superficie.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Produttori

Prusa

Materiale

Acciaio per molle

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-5ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante FFF Stampante 3D Original Prusa XL

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-MONTATA

Grazie al caricatore estremamente veloce e a un massimo di cinque testine, il modello XL produce stampe multi-materiale di alta qualità con spreco minimo o nullo.
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-1ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta
x 1 pz.
Stampante 3D Original Prusa XL Kit involucro

STAMPANTE-3D-PRUSA-XL-2ESTRUS-SET-ASSEM

Stampante 3D multi-materiale assemblata con un massimo di cinque testine ed involucro in aggiunta