Lastik yıkama sistemi için konsantre temizleyici
Lastik yıkama sistemi için konsantre temizleyici
Ürün no. 0893026950
EAN 4056807046358
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 25 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 26600,000 g |
Kimyasal baz | İyonlaşmamış yüzey aktif maddeler |
Kap | Teneke kutu |
Renk | Bej |
pH değeri | 0,5-1,5 |
Yoğunluk/koşullar | 1,063 g/cm³ / 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Fosfat içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!