Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lastik supabı, üniversal, ithal

Lastik supabı, üniversal, ithal

Ürün no. 087956310

EAN 4048539040537

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lastik supabı, üniversal, ithal

Ürün no. 087956310

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Suitable for all common LM wheels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

42 mm

Jant deliği çapı için uygun

11,3 mm

Min. jant kalınlığı için uygun

1,8 mm

Maks. jant kalınlığı için uygun

4,0 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

11 mm

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Nikel kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler