Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lastik supabı, üniversal

Lastik supabı, üniversal

Ürün no. 08795631

EAN 4011231806930

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lastik supabı, üniversal

Ürün no. 08795631
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
Suitable for all common LM wheels
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

42 mm

Jant deliği çapı için uygun

11,3 mm

Min. jant kalınlığı için uygun

1,8 mm

Maks. jant kalınlığı için uygun

4,0 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

11 mm

Malzeme

Pirinç

Yüzey

Nikel kaplamalı

Min. önerilen sıkma torku

4 Nm

Maks. tork

6 Nm

Min./maks. önerilen sıkma torku

4-6 Nm

Pul malzemesi

PA - Poliamit

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler