Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lastik köpüğü

Lastik bakım köpüğü
LASTİK BAKIM KÖPÜĞÜ 500ML

Ürün no. 0890121

EAN 4024835699617

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lastik köpüğü

Ürün no. 0890121
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
Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü

Temizler, bakım yapar, korur


  • Tek bir işlemle basit uygulama sayesinde zamandan tasarruf sağlar

  • Tekrarlanan silme işlemi gerekmez

  • Lastikleri depoya kaldırmadan önce kullanımı uygundur

  • Toz ve kir tutmaz

  • Boya, plastik, kauçuk veya metallere zarar vermez


İpeksi mat parlaklık


  • Lastik yeni gibi görünür

  • Görsel olarak iyileşme sağlar; bu da ürünü showroom ve fuar araçları için özellikle uygun hale getirir


Optimum UV ve ozon koruması


  • Lastikleri beyazlatmaz

  • Yıpranma nedeniyle oluşabilecek çatlakları ve yarıkları önler


Bakım köpüğü


  • Kullanımı ekonomik

  • Lastik üzerinde, uygulandıktan sonra buharlaşan ve tutunan kararlı bir köpük oluşturur


AOX ve çözücü içermez

Not

Lastik dişleri, fren diskleri ve fren kampanaları üzerine püskürtmeyin. Silikon içerir.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü.

Kılavuz

Köpüğü lastik yanakları üzerine eşit bir şekilde püskürtün ve kurumaya bırakın. Yeniden silmek gerekli değildir. Aynı zamanda ıslak lastikler üzerinde de kullanılabilir. Ağır kirlenme için kısa bir süre ön temizlik yapın.

İçerik

500 ml

Ürün ağırlığı (parça başına)

571,166 g

Kimyasal baz

Alkalin yüzey aktif maddeler, silikon yağı

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Beyaz

pH değeri/koşullar

9 / 20°C'de

Yoğunluk/koşullar

0,919 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Hayır

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler