Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-VITO-(L1-3H1)-4BAR-2015
Art.-Nr. 096380 051
EAN 4061975328120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Vito L1/H1 (ab 2015) Türen+Klappe, Vito L2/H1 (ab 2015) Türen+Klappe, Vito L3/H1 (ab 2015) Türen+Klappe |
Passend für Radstand | 3200mm, 3430mm |
Anzahl Träger | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 16,500 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!