Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-2014
Art.-Nr. 096380 032
EAN 4061975327932
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat, Nissan, Opel, Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Talento L1/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Talento L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, NV300 L1/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, NV300 L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Vivaro L1/H1 (2014-2019) Türen+Klappe, Vivaro L2/H1 (2014-2019) Türen+Klappe, Trafic L1/H1 (ab 2015) Türen+Klappe, Trafic L2/H1 (ab 2015) Türen+Klappe |
Passend für Radstand | 3098mm, 3498mm |
Anzahl Träger | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 17,520 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!