Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lastenträger Aluminium

Lastenträger
LASTTRG-ALU-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Art.-Nr. 096380 058

EAN 4061975328199

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lastenträger Aluminium

Art.-Nr. 096380 058
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
Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
  • Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand

  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa

  • 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger

  • TÜV geprüft und 20G crash-getestet

  • Rostfrei

  • Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung

  • Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
Hinweis
  • Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Volkswagen

Passend für Fahrzeugtyp

T5 L1/H1 (ab 2002) Türen+Klappe, T5 L2/H1 (ab 2002) Türen+Klappe, T6 L1/H1 (ab 2015) Türen+Klappe, T6 L2/H1 (ab 2015) Türen+Klappe, T6.1 L1/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, T6.1 L2/H1 (ab 2019) Türen+Klappe

Passend für Radstand

3000mm, 3400mm

Anzahl Träger

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

16,270 kg

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWC-750X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCIBER-910X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJUM-910X310MM

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFOCU-750X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWT-1050X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWTDOT-1050X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROOPVTU-1150X310

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFTC-KR26

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJL2-KR10

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers