Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-SPRNT-(L1-2)H1-2B-2018
Art.-Nr. 096380 046
EAN 4061975328076
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz |
Passend für Fahrzeugtyp | Sprinter inkl. C-Schiene L1/H1 (ab 2018) Türen, Sprinter inkl. C-Schiene L2/H1 (ab 2018) Türen |
Passend für Radstand | 3259mm, 3665mm, 3924mm |
Anzahl Träger | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 10,000 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!