Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lastenträger Aluminium

Lastenträger
LASTTRG-ALU-SET2

Art.-Nr. 096380 471

EAN 4056807923062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lastenträger Aluminium

Art.-Nr. 096380 471
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
Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
  • Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand

  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa

  • 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger

  • TÜV geprüft und 20G crash-getestet

  • Rostfrei

  • Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung

  • Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
Hinweis
  • Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Citroen, Ford, Opel, Peugeot, Toyota, Fiat

Passend für Fahrzeugtyp

Berlingo L1/H1 (ab 2018) Türen, Berlingo L2/H1 (ab 2018) Türen, Jumpy L1/H1 (ab 2016) Türen, Jumpy L2/H1 (ab 2016) Türen, Jumpy L3/H1 (ab 2016) Türen, Transit Custom L1/H1 (ab 2013) Türen + Klappe, Transit Custom L2/H1 (ab 2013) Türen und Klappe, Combo Cargo L1/H1 (ab 2018) Türen + Klappe, Combo Cargo L2/H1 (ab 2018) Türen + Klappe, Vivaro Cargo L1/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, Vivaro Cargo L2/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, Vivaro Cargo L3/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, Partner L1/H1 (ab 2018) Türen, Partner L2/H1 (ab 2018) Türen, Expert L1/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Expert L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Expert L3/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce L1/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce L3/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce City L1/H1 (ab 2018) Türen, ProAce City L2/H1 (ab 2018) Türen, Scudo L1 (ab 2021), Scudo L2 (ab 2022), Scudo L3 (ab 2022)

Passend für Radstand

2785mm, 2975mm, 2925mm, 2933mm, 3275mm, 3300mm

Anzahl Träger

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

8,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Seitenstützen für Lastenträger Aluminium

SEITSTUETZ-F.LASTTRG-LTRGSTU1

Zum Fixieren der Ladung auf dem Lastenträger
x 1 St.
Schloss für Lastenträger Aluminium

SHLO-F.LASTTRG-LTRGSCHL1

Zum Schutz vor Diebstahl der Lastenträger
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFTC-KR26

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJL2-KR10

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWC-750X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCIBER-910X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJUM-910X310MM

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFOCU-750X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWT-1050X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWTDOT-1050X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROOPVTU-1150X310

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers