Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-SET1
Art.-Nr. 096380 470
EAN 4056807923055
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Volkswagen |
Passend für Fahrzeugtyp | Berlingo L1/H1 (ab 2008) Türen, Berlingo L2/H1 (ab 2008) Türen, Transit Courier L1/H1 (ab 2014) Türen, Transit Connect L2/H1 (ab 2014) Türen, Citan L1/H1 (ab 2021) Türen, Townstar L1/H1 (ab 2021) Türen, Partner L1/H1 (ab 2008) Türen, Partner L2/H1 (ab 2008) Türen, Kangoo L1/H1 (ab 2021) Türen, Kangoo L2/H1 (ab 2021) Türen, Caddy5 L1/H1 (ab 2020) Türen+Klappe, Caddy5 L2/H1 (ab 2020) Türen+Klappe |
Passend für Radstand | 2728mm, 2662mm, 3062mm, 2716mm, 2755mm, 2970mm |
Anzahl Träger | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 6,500 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!