Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-JUMPY/EXP/PROA-L2/L3-2B-2016
Art.-Nr. 096380 025
EAN 4061975327864
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Opel, Peugeot, Toyota |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumpy L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Jumpy L3/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Vivaro Cargo L2/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, Vivaro Cargo L3/H1 (ab 2019) Türen+Klappe, Expert L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, Expert L3/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce L2/H1 (ab 2016) Türen+Klappe, ProAce L3/H1 (ab 2016) Türen+Klappe |
Passend für Radstand | 3275mm |
Anzahl Träger | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 9,000 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!