Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-JUMPR/BOX/DUCA/MOV-4B-2006
Art.-Nr. 096380 022
EAN 4061975327833
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Citroen, Fiat, Peugeot, Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Jumper L3/H2-H3 (ab 2006) Türen, Jumper L4/H2-H3 (ab 2006) Türen, Ducato L4/H2-H3 (ab 2016) Türen, Ducato L5/H2-H3 (ab 2016) Türen, Boxer L3/H2-H3 (ab 2006) Türen, Boxer L4/H2-H3 (ab 2006) Türen, Movano L3/H2-H3 (ab 2022) Türen, Movano L4/H2-H3 (ab 2022) Türen |
Passend für Radstand | 4035mm |
Anzahl Träger | 4 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 18,070 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!