Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lastenträger Aluminium

Lastenträger
LASTTRG-ALU-DOBLO/COMBO-L2-3BAR-2010

Art.-Nr. 096380 028

EAN 4061975327895

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lastenträger Aluminium

Art.-Nr. 096380 028
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
Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
  • Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand

  • Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa

  • 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger

  • TÜV geprüft und 20G crash-getestet

  • Rostfrei

  • Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung

  • Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
Hinweis
  • Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Fahrzeughersteller

Fiat, Opel

Passend für Fahrzeugtyp

Doblo L2/H1 (ab 2010) Türen, Combo L2/H1 (2012-2018) Türen

Passend für Radstand

3105mm

Anzahl Träger

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

12,000 kg

Werkstoff

Aluminium

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWC-750X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCIBER-910X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJUM-910X310MM

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFOCU-750X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWT-1050X200

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROVWTDOT-1050X425

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROOPVTU-1150X310

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFTC-KR26

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
x 1 St.
Laderolle für Lastenträger Aluminium

LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJL2-KR10

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers