Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-DOBLO/COMBO-L1-2BAR-2010
Art.-Nr. 096380 027
EAN 4061975327888
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat, Opel |
Passend für Fahrzeugtyp | Doblo L1/H1 (ab 2010) Türen, Combo L1/H1 (2012-2018) Türen |
Passend für Radstand | 2755mm |
Anzahl Träger | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 8,500 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!