Lastenträger Aluminium
LASTTRG-ALU-CIT/NV250/KANG-L3H1-3B-2012
Art.-Nr. 096380 044
EAN 4061975328052
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Mercedes-Benz, Nissan, Renault |
Passend für Fahrzeugtyp | Citan L3/H1 (ab 2012) Türen, NV250 L3/H1 (bis 2021) Türen, Kangoo L3/H1 (2008-2021) Türen |
Passend für Radstand | 3081mm |
Anzahl Träger | 3 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 9,000 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!