Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lastenroller Universal mit Softrollen

Lastenroller Universal mit Softrollen
LASTROLL-UNI-SOFTROLL-400KG

Art.-Nr. 071593 988
EAN 4062856200337

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster, universell einsetzbarer Lastenroller mit hoher Traglast

Kein Verrutschen der zu transportierenden Ware


Rutschsicherer Belag



Für harte und empfindliche Bodenbeläge geeignet


Weiche Lauffläche aus hochwertigem Kunststoff



Stabile Verschraubung der Lenkrollen



Aus 18 mm starker Birkensperrholzplatte

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

575 mm

Tiefe

300 mm

Höhe

140 mm

Traglast

400 kg

Werkstoff

Holz

Werkstoff Rad

PA - Polyamid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen