Lastbock mit unverlierbarer Schraube
Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
LASTBOCK-360-(4T)-M27
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf
360° schwenkbar
Unverlierbare Schraube
Dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET 321
Güteklasse GK 10
Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M36 oder größer können auch mit Universal-Sechskantschlüsseln angeschraubt werden
Rissgeprüft zu 100%
Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet
Auf Anfrage
- mit austauschbarer Schraube
- Sondergewinde
- abweichende Schaftlängen
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit max. | 4 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M27 |
Breite (b1) | 109 mm |
Innendurchmesser (d4) | 66 mm |
Bügeldurchmesser (d2) | 22,5 mm |
Bügelhöhe (h1) | 145 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 54 mm |
Körperlänge (l2) | 91 mm |
Körperhöhe (h2) | 63 mm |
Gewindelänge (l1) | 37 mm |
Innenhöhe (h3) | 64 mm |
Innenbreite (b2) | 47 mm |
Scheibendurchmesser (d5) | 60 mm |
Schlüsselweite (sw) | 41 mm |
Drehmoment max. | 400 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 3150 g |