Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lastbock mit unverlierbarer Schraube

Lastbock 360 Grad drehbar unverlierbare Schraube
LASTBOCK-360-(20T)-M48

Art.-Nr. 516211448
EAN 4046777593334
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
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen



Lastrichtung 90° bei minimalem Platzbedarf



360° schwenkbar



Unverlierbare Schraube



Dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET 321



Güteklasse GK 10



Lastbockschrauben mit Nenndurchmesser M36 oder größer können auch mit Universal-Sechskantschlüsseln angeschraubt werden



Rissgeprüft zu 100%

Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Anschlagpunkt nicht für das Drehen unter Last geeignet



Auf Anfrage


  • mit austauschbarer Schraube

  • Sondergewinde

  • abweichende Schaftlängen
Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 114 80,3 t0,3 t0,6 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 114 100,63 t0,63 t1,26 t0,63 t1,26 t0,88 t0,63 t0,63 t1,32 t0,95 t0,63 t
5162 114 121 t1 t2 t1 t2 t1,4 t1 t1 t2,1 t1,5 t1 t
5162 114 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 114 203,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 114 274 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 244,5 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 114 305 t5 t10 t5 t10 t7 t5 t5 t10,5 t7,5 t5 t
5162 114 367 t7 t14 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,4 t7 t
5162 114 3618 t8 t16 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 114 4210 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 114 42115 t15 t30 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 114 4820 t20 t40 t20 t40 t28 t20 t20 t42 t30 t20 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04-EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit max.

20 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M48

Breite (b1)

169 mm

Innendurchmesser (d4)

97 mm

Bügeldurchmesser (d2)

36 mm

Bügelhöhe (h1)

242 mm

Auflagendurchmesser (d3)

68 mm

Körperlänge (l2)

131 mm

Körperhöhe (h2)

89 mm

Gewindelänge (l1)

71 mm

Innenhöhe (h3)

117 mm

Innenbreite (b2)

93 mm

Scheibendurchmesser (d5)

95 mm

Schlüsselweite (sw)

75 mm

Drehmoment max.

2000 Nm

Produktgewicht (per Stück)

11600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen