Lastbock VLBG-PLUS
Lastbock RUD VLBG-PLUS
LASTBOCK-VLBG-PLUS-3,5T-M20X32
Art.-Nr. 5162350156
EAN 4099618539824
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- optimierte Tragfähigkeit durch unverlierbare aber austauschbare ICE-Bolt
- In Kraftrichtung einstellbarer Bügel
- Breites Gewindespektrum
- Anschlagpunkt 360° drebar
- Einhängebügel bis 180° schwenkbar
Datenblätter(X)
Tragfähigkeit max. | 3,5 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Breite (b1) | 82 mm |
Innendurchmesser (d4) | 54 mm |
Bügeldurchmesser (d2) | 17 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 50 mm |
Körperhöhe (h2) | 43 mm |
Gewindelänge (l1) | 32 mm |
Scheibendurchmesser (d5) | 45 mm |
Schlüsselweite (sw) | 30 mm |
Drehmoment max. | 400 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 1300,000 g |