Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Lashing rail aluminium slim for support frame

Lashing rail aluminium slim for support frame

Ürün no. 096381 687

EAN 4099618672200

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Lashing rail aluminium slim for support frame

Ürün no. 096381 687
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
For vertical installation on a support frame
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

18 mm

Yükseklik

11 mm

Uzunluk

990 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,500 kg

Renk

Alüminyum renginde

Malzeme

Alüminyum / alüminyum

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cam buckle strap for lashing rail slim

CAMBCKLSTRP-LASHNGRAIL-SPRTFRM-SHORT

For securing the load between the support frame
x 1 ad.
Cam buckle strap for lashing rail slim

CAMBCKLSTRP-LASHNGRAIL-SPRTFRM-LONG

For securing the load between the support frame