Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lashing rail aluminium slim for support frame

Lashing rail aluminium slim for support frame

Cikksz. 096381 687

EAN 4099618672200

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lashing rail aluminium slim for support frame

Cikksz. 096381 687
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
For vertical installation on a support frame
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

18 mm

Magasság

11 mm

Hosszúság

990 mm

Terméktömeg (darabonként)

0,500 kg

Szín

Alumínium

Anyag

Alumínium/Alumínium

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cam buckle strap for lashing rail slim

CAMBCKLSTRP-LASHNGRAIL-SPRTFRM-SHORT

For securing the load between the support frame
x 1 db
Cam buckle strap for lashing rail slim

CAMBCKLSTRP-LASHNGRAIL-SPRTFRM-LONG

For securing the load between the support frame