Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
Ürün no. 096381 380
EAN 4065746402828
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 50 mm |
Yükseklik | 10 mm |
Uzunluk | 1115 mm |
Özgül güç | 22,6 W |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,000 kg |
Renk | Alüminyum renginde |
Malzeme | Alüminyum / alüminyum |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Işık akısı | 1740 lm |
Renk sıcaklığı | 6500 K |
Nominal voltaj | 12 V |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!