Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug

Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
ORSYMOBIL

Nr art. 096381 380
EAN 4065746402828
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
For optimum illumination by integrated LEDs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

50 mm

Wysokość

10 mm

Długość

1115 mm

Moc znamionowa

22.6 W

Masa produktu (jednej sztuki)

1 kg

Kolor

Aluminium

Materiał

Aluminium / aluminium

Stopień ochrony IP

IP 67

Strumień świetlny

1740 lm

Temperatura barwowa

6500 K

Napięcie

12 V

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Motion sensor with connector

MOTIONSENSO-F.INLGHT-W.PLG

ORSYMOBIL
For automatic lighting control of the vehicle interior. With plug for connecting to vehicle power.
x 1 szt.
Assembly kit for motion sensor

ASMBY-SET-F.MOTIONSENSO

ORSYMOBIL
Suitable for motion sensor 12–24 V
x 1 szt.
Extension cable ZSLED

AY-CONCABLE-INLGHT-ZSLED-W.PLUG

ORSYMOBIL
For quick extension of the connecting cable using a plug
x 1 szt.
Switch for ZSLED

SWTCH-VEH-ZSLED-W.PLUG

ORSYMOBIL
For switching on and off manually