Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 50 mm |
Høyde | 10 mm |
Lengde | 1115 mm |
Nominell effekt | 22.6 W |
Produktvekt (per element) | 1 kg |
Farge | Aluminiumsfarget |
Materiale | Aluminium/aluminium |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Lysstrøm | 1740 lm |
Fargetemperatur | 6500 K |
Nominell spenning | 12 V |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.