Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
Lashing rail aluminium AIRLINE with LED and plug
Cikksz. 096381 380
EAN 4065746402828
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 50 mm |
Magasság | 10 mm |
Hosszúság | 1115 mm |
Névleges teljesítmény | 22,6 W |
Terméktömeg (darabonként) | 1,000 kg |
Szín | Alumínium |
Anyag | Alumínium/Alumínium |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Fényáram | 1740 lm |
Színhőmérséklet | 6500 K |
Névleges feszültség | 12 V |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!