Laserový přijímač Univerzální LRU 18
Univerzální laserový přijímač LRU 18
LASEROVÝ PŘIJÍMAČ LRU 18
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velký dosah až 400 m
- Maximální kvalita čtení díky LCD displeji a přepínatelnému LED displeji
- Přijímač lze číst zepředu a zezadu
- Nastavitelný zvukový signál
- Stupeň krytí IP 67 (vodotěsné a prachotěsné)
- Dva silné přídržné magnety na horní straně umožňují přichycení na kovové povrchy
- S ukazatelem nabití baterie
- Držák měřicí tyče a akumulátor součástí dodávky
Datové listy(X)
Pro nivelační práce ve vnitřních i venkovních prostorech
Rozsah příjmu | 60 mm |
Zobrazení | LED |
Stupeň krytí | IP 67 |
Životnost akumulátoru / baterie | 50 hodin |
Typ akumulátoru / baterie | AlMn |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Označení akumulátoru / baterie | Mignon AA |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!