Laserový měřič vzdálenosti WDM 5-12
Laserový měřič vzdálenosti WDM 5-12
VZDALMERIC-LASER-ZDO5-12
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Technické specifikace (přesnost ±1,0 mm, dosah 80 m) zajišťují shodu s novou normou ISO 16331-1
Velký podsvícený displej
Přesný odečet
8bodový kompas
Umožňuje přesnou orientaci
360° inklinometr
Nivelace, měření sklonu střechy
Funkce měření objemu
Povrch skořepiny, horní povrch a/nebo rozměry místnosti
Extrémně robustní, praktické zařízení
- Ochrana proti nárazu s velmi tenkými měkkými součástmi
- Krytí IP65 (prachotěsný s ochranou proti vodě tryskající ze všech směrů)
Automatická detekce polohy koncového dílu
- Umožňuje měření z otvorů a rohů
- Přesně měření s pomocí rohového dorazu
Šroub pro montáž na stativ
Umožňuje přesné měření ze stativu
Funkce
- Výpočet plochy
- Výpočet objemu
- Krychlové míry
- Sledování (trvalé měření)
- Pythagorova věta
- Funkce vytyčování
- Časovač
- Inklinometr
- Paměť (20 míst)
- Kompas
Datové listy(X)
Životnost akumulátoru / baterie | do 5000 měření |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka | 130 mm |
Šířka | 61 mm |
Výška | 31 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až 50 °C |
Stupeň krytí | IP 65 |
Mez chyby pro délku (+/-) | +/- 1 mm |
Kategorie laseru | 2 |