Laserbaserert lære til referansemåling av aksler og hulstilling. 49 deler
Referansesett for hjulstilling, 49 deler i koffert
REFERANSESETT FOR HJULSTILLING
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Til påvisning av vridning/deformasjon/bøyning av akselkomponenter som støtdempere/nav/parallellstag osv.
- Ved utskifting av slitasjedeler i forstillingen, f.eks. bærekuler, parallellstag og styrestag, vil laserkomponentene i settet i tillegg gjøre det mulig å justere akselen nøyaktig etter den camberen og spissingen som ble målt før reparasjon
Leveringsomfang:
- 4 stk.låsemuttersett for flattstålreferansepunkt, hver med fire deler (M12x1,25/M12x1,5/M10x1,25/M10x1,5)
- 4 stk. hjulboltsett, hver med fire deler (M12x1,25/M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5)
- 1 stk. linjal for høydeinnstilling
- 1 stk. vinkelsensor
- 1 stk. linjal for dybdeinnstilling
- 2 stk. flattstålreferansepunkt
- 1 stk. feste for linjal
- 1 stk. feste for sensor
- 2 stk. måleverktøyfeste, sigdformet
- 4 stk. konusskive (to hver, M12 / M14)
- 2 stk. laserpeker med holder for måleverktøyfeste.
Verktøyet er ikke en erstatning for akselmåling! I de fleste tilfeller er denne metoden likevel tilstrekkelig for å sikre perfekt akselfunksjon. Forutsetning: Kjøretøyet fulgte en rett kurs før reparasjonen, og det var ingen uregelmessig dekkslitasje.
Produktvekt (per element) (40) | 3880 g |