Laserafstandsmeter WDM 5-12
Laserafstandsmeter WDM 5-12
LASERAFSTANDSMETER WDM5-12
Art.-nr. 5709300510
EAN 4052703202430
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Technische specificaties (nauwkeurigheid ± 1,0 mm, bereik 80 m) voldoen aan alle vereisten van de nieuwe ISO-norm 16331-1
Groot verlicht display
Uitstekende afleesbaarheid
Kompas met 8 windrichtingen
Maakt nauwkeurige oriëntatie mogelijk
360° hellingsmeter
Nivellering, meting van dakhellingsgraden of gradiënten
Ruimtemeetfunctie
Oppervlak behuizing, bovenvlak en/of afmetingen van een ruimte
Zeer stevig, handig instrument
- Schokbestendigheid dankzij extra dikke, zachte onderdelen
- IP65 (stofdicht en beschermd tegen waterstralen vanuit alle richtingen)
Automatische detectie positie eindstuk
- Metingen vanuit sleuven en hoeken mogelijk
- Nauwkeurige metingen met behulp van een hoekaanslag
Schroefbevestiging voor statief
Nauwkeurige metingen mogelijk vanaf statief
Functies
- Oppervlakteberekening
- Inhoudsberekening
- Inhoudsmaten
- Volgen (permanente meting)
- Stelling van Pythagoras
- Markeringsfunctie
- Timer
- Hellingsmeter
- Geheugen (20 plaatsen)
- Kompas
Datasheets(X)
Accu/Batterij levensduur | Tot 5000 metingen |
Aantal batterijen | 2 st |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 31 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -10 tot 50 °C |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Meetafwijking lengte (+/-) | +/- 1 mm |
Lasercategorie | 2 |