Laser rangefinder WDM 6-22
Laser rangefinder WDM 6-22
Ürün no. 5709300516
EAN 4065233094826
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 150 m |
Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü | 5000 ölçüm |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Alkali |
Uzunluk | 131 mm |
Genişlik | 55 mm |
Yükseklik | 28 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 1 mm |
Lazer kategorisi | 2 |