Láser giratorio horizontal RL2-14
Láser giratorio RL2-14
NIVEL LASER ROTATIVO RL2-14
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto grado de precisión, incluso en condiciones climáticas adversas
Cumple con la norma ISO 17123-6
Ahorra tiempo
La nivelación automática apenas tarda unos segundos
Evita errores de nivelación
El control del nivel automático evita los errores de nivelación causados por el viento, superficies blandas e impactos contra el trípode.
Completa protección contra la suciedad y el agua
Clase de protección IP67
Las baterías no están incluidas en la entrega
Hojas de datos(X)
- Niveles de transferencia
- Alineación horizontal en interior y exterior
- Control de la excavación de pozos de cimentación
- Suspensión de techos
Categoría del láser | 2 |
Distancia de cobertura | 400 m |
Exactitud de medición (por longitud) | 1 mm/10m |
Rango de autonivelación (+/-) | 5 grados |
Clase de protección IP | IP 67 |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |
Número de las baterías recargables/baterías | 4 Uds |
Temperatura de almacenamiento mínima/máxima | -20 hasta 70 °C |
Temperatura de aplicación mínima | -10 °C |
Temperatura mínima de almacenamiento | -20 °C |
Temperatura de aplicación máxima | 50 °C |
Duración de uso máxima | 60 h |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!