Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Láser giratorio RL5-14

Láser giratorio RL5-14
NIVEL-LASER-ROTATIVO-RL5-14

Nº de art. 5709300305
EAN 4053479206790
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
Especialmente diseñado para uso en interiores y exteriores. Alineación vertical y horizontal para todos los trabajos de nivelación. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL5-14 es perfecto para su uso en obras.

Alto grado de precisión, incluso en condiciones climáticas adversas


Según la norma ISO 17123-6



Permite ahorrar mucho tiempo


La nivelación automática apenas tarda unos segundos



Mando a distancia para controlar las líneas láser



No se producen errores de nivelación


El control del nivel automático evita los errores de nivelación causados por el viento, las superficies blandas y los impactos contra el soporte.



Completa protección contra suciedad y agua


Grado de protección IP67



Pack de baterías Li-Ion incluido


Enchufe de carga para recargar el dispositivo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Niveles de transferencia

  • Alineación horizontal y vertical

  • Transferencia de ángulos rectos

  • Transferencia de puntos de plomada desde el suelo

  • Control de la excavación de pozos de cimentación

  • Nivelación de caballetes de replanteo

  • Alineación de encofrado

  • Suspensión de techos

  • Instalación de tabiques

Categoría del láser

2

Distancia de cobertura

600 m

Exactitud de medición (por longitud)

0.75 mm/10m

Rango de autonivelación (+/-)

6 grados

Clase de protección IP

IP 67

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-20 hasta 70 °C

Temperatura de aplicación mínima

-20 °C

Temperatura mínima de almacenamiento

-20 °C

Temperatura de aplicación máxima

50 °C

Láser giratorio RL5-14 incluye:
1 x
Control remoto

CONTROL REMOTO RL5-14

Descripción: Permite controlar las líneas del láser giratorio RL5-14
Cantidad: 1 x
1 x
Batería de Li-Ion de 12 V

BATERIA LI-ION

Descripción: Batería Li-Ion de gran calidad para los láseres rotativos RL2-14 Y RL5-14.
Cantidad: 1 x
1 x
Cable de carga

CARGADOR BATERIA LI-ION

Descripción: Para láseres giratorios
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
Vara telescópica de nivelación

DDU /PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Útil de medición de aluminio para nivelación con graduación milimétrica
x 1 Cant.
Trípode elevador de aluminio

TRIPODE-TECNOLOGIA-LASER-(L95-269CM)

Trípode elevador de aluminio de alta calidad para uso en interiores y exteriores
x 1 Cant.
Receptor láser LR5-14

RECEPTOR-LASER-LR5-14

Receptor láser de alta calidad con indicador milimétrico para láser de rotación; incluye soporte para mira taquimétrica.
x 1 Cant.
Soporte de pared de 5/8 de pulgada

WLMNT-LT-58IN-LASER

Soporte de pared para rotación y láser multilínea