Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Láser giratorio RL1-18

Láser giratorio RL1-18
NIVEL-LASER-RL1-18

Nº de art. 5709300301
EAN 4056807260983
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
Diseñado específicamente para su uso en exteriores. Muy robusto con una larga vida útil y fácil de manejar. Gracias a su carcasa compuesta con refuerzo de fibra de vidrio, el láser RL1-18 es perfecto para su uso en obras.

Para trabajos horizontales en exteriores e interiores



Opción de función de inclinación manual en un eje



Velocidad de rotación máxima de 2000 rpm


  • El haz giratorio se convierte en una línea precisa en la pared


Modo de exploración para una mayor visibilidad en condiciones adversas



Monitorización automática de nivel


  • Evita errores de nivelación debido al viento, sustratos blandos y golpes contra el trípode


Ahorra tiempo


  • La nivelación automática apenas tarda unos segundos


Clase de protección IP 55


  • A prueba de polvo, protección contra pulverización de agua


Duración de la batería: 30 horas (batería de ion-litio)


  • Opción para recargar el dispositivo mediante una toma de carga
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la transferencia de niveles, alineación horizontal en interiores y exteriores, control de la excavación de pozos de cimentación y suspensión de techos.

Categoría del láser

2

Distancia de cobertura

400 m

Exactitud de medición (por longitud)

0.75 mm/10m

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados

Clase de protección IP

IP 55

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Temperatura de almacenamiento mínima/máxima

-20 hasta 70 °C

Temperatura de aplicación mínima

-10 °C

Temperatura mínima de almacenamiento

-20 °C

Temperatura de aplicación máxima

45 °C

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Vara telescópica de nivelación

DDU /PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Útil de medición de aluminio para nivelación con graduación milimétrica
x 1 Cant.
Trípode elevador de aluminio

TRIPODE-TECNOLOGIA-LASER-(L95-269CM)

Trípode elevador de aluminio de alta calidad para uso en interiores y exteriores
x 1 Cant.
Receptor láser Universal LRU 18

RECEPTOR-LASER-UNIVERSAL-LRU 18

Receptor universal para láseres de líneas y giratorios rojos y verdes