Laser distance meter WDM 9-24
Laser distance meter WDM 9-24
Ürün no. 5709300517
EAN 4099618081958
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. uzunluk ölçüm aralığı | 250 m |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum polimer |
Uzunluk | 154 mm |
Genişlik | 68 mm |
Yükseklik | 26 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 10 - 50 °C |
IP koruma sınıfı | IP 65 |
Uzunluk ölçüm hatası (+/-) | +/- 1 mm |
Lazer kategorisi | 2 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!