Laser distance meter WDM 9-24
Laser distance meter WDM 9-24
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Intervalo máx. de medição de comprimento | 250 m |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Lithium Polymer |
Comprimento | 154 mm |
Largura | 68 mm |
Altura | 26 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | 10 a 50 °C |
Classe de proteção IP | IP 65 |
Erro de medição para comprimento (+/-) | +/- 1 mm |
Categoria laser | 2 |