Láser de puntos y líneas PLL 18
Láser de puntos y líneas PLL 18
NIVEL LASER POINTLINE PLL18
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente visibilidad de las líneas y los puntos láser
- Las amplias aberturas de salida del láser crean líneas especialmente largas.
- Líneas finas, pero claras
Permite ahorrar mucho tiempo
Nivelación automática en cuestión de segundos
Manejo simple con un botón
Todas las líneas se pueden encender o apagar rápida y fácilmente con un botón.
Se puede usar en distancias más largas
También se puede usar para nivelaciones a distancias más largas con el receptor manual LRU 18.
Apto para hacer líneas perpendiculares y separar habitaciones
Las líneas perpendiculares y las separaciones de habitaciones se pueden realizar con cuatro puntos de láser alineados a 90 grados.
Control del nivel
Si se supera el rango de nivelación automática, las líneas del láser parpadean. Por lo tanto, no se producen errores de nivelación.
Montaje flexible
- El láser se puede fijar a perfiles de techo y a trípodes de 1/4 y 5/8 de pulgada con el soporte de pared universal WM 1 opcional.
- Un potente sistema de imán, incluido con el adaptador PLL-A, permite fijar fácilmente el láser a superficies de acero.
Ecológico y económico
- Gracias al pack de baterías de Li-Ion, el dispositivo se puede usar mientras se está cargando.
- También se pueden utilizar pilas alcalinas (el soporte de pilas se incluye).
Hojas de datos(X)
Categoría del láser | 2 |
Rango de autonivelación (+/-) | 4 grados |
Temperatura de trabajo mínima | -10 °C |
Temperatura de trabajo máxima | 50 °C |
Longitud | 120 mm |
Anchura | 65 mm |
Altura | 100 mm |
Clase de protección IP | IP 54 |
Batería recargable/designación de la batería | Ión-litio |
Alcance con receptor | 80 m |
Alcance sin receptor | 25 m |
Exactitud de medición (por longitud) | 2 mm/10m |
CARGADOR BATERIA CLL18-PLL18-CLLG18
BOLSA TRANSPORTE CLL18-PLL18-CLLG18
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!