Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Laser croix CLL 24P

Laser croix CLL 24P
LASER CROIX VERT CLL 24-P

Art. N° 5709300024
EAN 4099618324956
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
Laser croix à nivellement automatique avec lignes laser vertes garantissant une excellente visibilité, même dans des conditions de forte luminosité

Nivellement automatique


  • Nivellement automatique en quelques secondes pour un alignement rapide

  • Grand interrupteur pour activer le mode de nivellement automatique

  • La surveillance automatique élimine les erreurs de nivellement

  • Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent


Utilisation simple


  • Les lignes peuvent être activées individuellement à l'aide du bouton

  • Le mode manuel est activé en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation

  • Batterie intégrée et port USB de type C permettant la charge avec toutes les fiches secteur courantes

  • Boîtier robuste avec protection contre les éclaboussures d'eau et la poussière en grandes quantités

  • Peut également être utilisé sur de longues distances grâce à la cellule de détection universelle (disponible en option) qui détecte les faisceaux laser


Large éventail d'options d'installation


  • Le support peut être fixé sur des surfaces métalliques grâce à l'aimant intégré

  • En outre, le support peut également être fixé à différentes surfaces à l'aide de vis ou de serre-câbles

  • Il peut également être installé sur un trépied de 1/4 pouce ou 5/8 pouce


Comprend un support magnétique, un étui de rangement et un câble USB type C vers USB type A

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les travaux de construction, les rénovations, la pose de carrelage et de cloisons sèches, ainsi que pour l'installation de meubles, de cadres et d'étagères

Classe de laser

2

Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur)

3 mm/10 m

Plage d'auto-nivellement (+ / -)

3 Degré

Portée sans récepteur

15 m

Portée avec récepteur

40 m

Température d'utilisation min.

-10 °C

Température d'utilisation max.

45 °C

Longueur

96 mm

Largeur

54 mm

Hauteur

98 mm

Indice de protection IP

IP 54

Type de pile/batterie

Li-lon

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 8 heures

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur universel avec prise USB

PWRPLG-SINGLE-5V-2,4A-USB

Chargeur universel intelligent port USB pour la recharge des appareils USB
x 1 pcs
Cellule de détection universelle LRU 22

CELLULE RECEPTION UNIVERSELLE LRU-22

Cellule de détection universelle avec indicateur millimétrique pour lasers rotatifs et à lignes rouges et vertes
x 1 pcs