Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
Laser-Entfernungsmesser WDM 9-24
LASRENTFMESS-(WDM9-24)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539009037.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr genaue Messungen auch bei Sonneneinstrahlung
- Die eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung
- Anvisiertes Ziel kann mit 4-fach-Zoom mühelos vergrößert werden
Intuitive Bedienung und einfaches Ablesen aus jeder Position
- Grafische Menüführung des Farbdisplays mit Touchscreen ermöglicht ein einfaches Anwenden des Entfernungsmessers
- Dank des eingebauten Gyroskops dreht sich der Bildschirm in jede Richtung mit
- Zusätzliche seitliche Messtaste
Einfache Datenübertragung
- Direktes Übertragen an Word und Excel per Bluetooth V5.0 mit dem Smartphone, Tablet oder PC zur Vermeidung manueller Tastatureingaben und Übertragungsfehlern
- Kompatibel mit der Würth-WDM APP
Robustes, kompaktes und handliches Gerät
- Durch das verlängerte 50 mm-Endstück kann auch aus Schlitzen oder Ecken gemessen werden
- Befestigung auf 1/4 Zoll-Stativen ermöglicht indirekte Messungen auf hohe Entfernungen
Umfangreiche Messmöglichkeiten
- Durch den 360°-Neigungssensor ergeben sich weitere indirekte Messmöglichkeiten (Höhenmessung, Dachlängen- und Schrägenmessung) sowie digitale Wasserwaage
- Einzeldistanzmessung, Dauermessung, Min/Max-Messung, Fläche, Volumen, Raumwinkel, Dreiecksfläche, indirekte horizontale Distanz, Messen im Bild, Neigungsmessung, Pythagoras, Absteckfunktion, Timer, Addition, Subtraktion, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) Speicher, persönliche Favoriten, Fotofunktion, Gestensteuerung, 3D-ready
Lieferumfang
- Textilschutztasche
- Schnellanleitung
- USB-C-Ladekabel für PC oder Laptop
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 250 m |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Akku-/Batterietyp | Lithium Polymer |
Länge | 154 mm |
Breite | 68 mm |
Höhe | 26 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 10 bis 50 °C |
Schutzart IP | IP 65 |
Messabweichung Länge (+/-) | +/- 1 mm |
Laserklasse | 2 |