Laser-Entfernungsmesser LP 19

Laser Entfernungsmesser LP 19
LASRENTFMESS-(LP 19)

Art.-Nr. 5709300590

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Laser-Entfernungsmesser LP 19

Art.-Nr. 5709300590
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
Handlicher, leichter Laser- Entfernungsmesser zum Messen von Längen
  • Sehr leichtes und handliches Gerät

  • Messbereich 0,5 – 10 m

  • Mit Metallclip zum Befestigen am Gürtel oder der Hemdtasche

  • Sehr einfache Bedienung durch Ein-Tasten-Bedienung


Lieferumfang:


  • 2 x 1,5 V AAA Batterien

  • Karton

  • Bedienungsanleitung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

10 m

Akku-/Batterielebensdauer

bis 5000 Messungen

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck

Akku-/Batterietyp

Alkali

Messgenauigkeit (pro Länge)

6 mm/10m

Länge

153 mm

Breite

24,5 mm

Höhe

23 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Laser-Wellenlänge

645 nm