Låsekarabin, oval
Karabinkrok, oval
KARABINKROK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
EN-standard | 362 |
Maks. bredde på åpning | 17 mm |
Lengde | 109 mm |
Bredde | 57 mm |
Belastningskraft i en åpen posisjon | 8 kN |
Belastningskraft i en vertikal posisjon | 25 kN |