Låsebrakett, formstøpt aluminium
Låsebrakett, formstøpt aluminium
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Lengde (l1) | 80 mm |
Bredde (b1) | 80 mm |
Høyde (h1) | 42 mm |
Borehullavstand (l2) | 40 mm |
Materiale | Aaluminiumtrykkstøpegods |
RoHS-kompatibel | Ja |
Vekt | 275 g |