Laschenwinkel links für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal)
Laschenwinkel links Stahl feuerverzinkt
LAWNKL-LINKS-(TZN)-(E-03-0022-08-01)
Art.-Nr. 0862990002
EAN 4049557575131
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm |
Länge (L) | 120 mm |
Breite 1 (B1) | 120 mm |
Breite 2 (B2) | 80 mm |
Höhe (H) | 46 mm |
Stärke (t) | 5 mm |
Lochabstand (LA) | 35 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 400,000 g |