Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Large area push-button GFT ECO

Large area push-button GFT ECO

Ürün no. 0688007050

EAN 4099618119040

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Large area push-button GFT ECO

Ürün no. 0688007050
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
With symbol for single enabling of ETS swing door drive
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Montaj tipi

Sıva altı

Montaj seçeneği

Duvara monte

Malzeme

Plastik

Uzunluk

175 mm

Genişlik

93 mm

Maks. montaj yüksekliği

24 mm

Renk

Beyaz

IP koruma sınıfı

IP 67

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 ad.
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements