Large area push-button GFT ECO
Large area push-button GFT ECO
Art.-nr. 0688007050
EAN 4099618119040
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor | ETS 64 R-IRM, ETS 73 |
Montagesoort | Inbouw |
Montagevariant | Wandmontage |
Materiaal | Kunststof |
Lengte | 175 mm |
Breedte | 93 mm |
Max. inbouwhoogte | 24 mm |
Kleur | Wit |
Beschermklasse IP | IP 67 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!