Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Large area push-button GFT ECO

Large area push-button GFT ECO

Cikksz. 0688007050

EAN 4099618119040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Large area push-button GFT ECO

Cikksz. 0688007050
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
With symbol for single enabling of ETS swing door drive
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Szerelési mód

Süllyesztve szerelt

Szerelési változat

Fali szerelés

Anyag

Műanyag

Hosszúság

175 mm

Szélesség

93 mm

Min. beépítési magasság

24 mm

Szín

Fehér

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ETS 73 with scissor arm mechanism single leaf

SWNGDROPR--ETS73-SGS-D-A2

Electronic swing door operator for doors up to 400 kg that have no requirements for fire or smoke protection
x 1 db
ETS 64 R IRM with slide rail single leaf

SWNGDROPR-ETS64R-IRM-GSD-A2

Electronic swing door operator for doors that meet fire or smoke protection requirements