Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Vernis de protection pour moteur

Vernis de protection du moteur
VERNIS MOTEUR EN SPRAY DE 400 ML

Art. N° 0892790

EAN 4024835726672

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Vernis de protection pour moteur

Art. N° 0892790

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vernis de protection acrylique haut de gamme pour compartiment moteur

Brillance du neuf sur les moteurs, les ensembles, les câbles et les flexibles


Amélioration de l'aspect visuel et entretien/renforcement de la valeur des compartiments moteurs et des ensembles



Forme un film de protection


  • Protège les composants de l'humidité, des saletés provenant de la route ainsi que du sel, ce qui empêche la corrosion

  • Empêche les courants de fuite dans les composants électriques


Revêtement haute flexibilité


Haut niveau de flexibilité sur les plastiques, flexibles en caoutchouc, câbles, etc.



Excellente résistance thermique (+80 °C)


  • Évite la décoloration de la laque de protection pour moteur

  • Évite le ramollissement des peintures, donc protège contre l'accumulation de poussière


Excellente adhérence sur diverses surfaces



Haute brillance

Indication

Ne pas pulvériser sur les surfaces peintes ou sur un moteur chaud

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Solution idéale pour mettre en valeur les véhicules d'occasion

Mode d'emploi

Bien secouer le bidon avant utilisation. Avant utilisation, nettoyer soigneusement les zones à traiter avec le nettoyant pour moteur et laisser sécher. Contact coupé, appliquer une couche uniforme de produit jusqu'à la formation d'un film brillant. Retourner l'aérosol après utilisation et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.

Base chimique

Acétone

Contenu

400 ml

Poids net

304 g

Temps de séchage

10 min

Conditions de temps de séchage

à 20°C et 50% d'humidité relative

Temps de séchage hors poussière

10 min

Résistance thermique max.

100 °C

Densité

0,76 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Force de préhension

50 min

Concentration de COV (CH)

95,53 %

Durée de stockage après production

10 Années

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 1
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques