Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laptophalter

Beifahrerassistent Laptophalter
BEIFAHRASSIST-LAPTOPHALTER-BFA04

Art.-Nr. 0963680895

EAN 4062855167952

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laptophalter

Art.-Nr. 0963680895
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
Für Laptop und Laptoptasche
  • Aus Aluminium

  • Mit Lochung für Ladekabel

  • Passend für Beifahrerassistent (Art.-Nr. 0963580894)

  • Inklusive Befestigungsmaterial
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

BFA04

Breite

121 mm

Höhe

183 mm

Tiefe

417 mm

Produktgewicht (per Stück)

1,160 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Beifahrerassistent

BEIFAHRASSIST-GRUNDTRAEGER-BFA03

Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt