Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Laptop stand

Laptop stand

Cikksz. 0683382508

EAN 4099618324932

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Laptop stand

Cikksz. 0683382508
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
Universal, adjustable holder for laptops from 10 to 17 inches
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Szín

Ezüst

Szélesség

230 mm

Hosszúság

280 cm

Magasság

320 mm

Max. képernyődőlés

17 hüvelyk

Terméktömeg (darabonként)

1257,000 g

Max. teherbírás

5 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk